空調機器用振れ止め金具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 50852542 品番 KYA3-W
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
仕様両側タイプ(後付け用) 材質ユニクロ 寸法A(mm)46 寸法B(mm)57 適合ねじW3/8 寸法W(mm)25 寸法t1(mm)2.5 寸法t2(mm)2.5 寸法t3(mm)1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする