※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KYA4-W 空調機器用振れ止め金具 昭和コーポレーション 50852558 KYA4-W 空調機器用振れ止め金具 昭和コーポレーション 50852558

空調機器用振れ止め金具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 50852558 品番 KYA4-W
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
仕様両側タイプ(後付け用) 材質ユニクロ 寸法A(mm)65 寸法B(mm)54 適合ねじW1/2 寸法W(mm)32 寸法t1(mm)2.5 寸法t2(mm)2.5 寸法t3(mm)1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする