KYA3-S 空調機器用振れ止め金具 昭和コーポレーション 50852585 KYA3-S 空調機器用振れ止め金具 昭和コーポレーション 50852585 KYA3-S 空調機器用振れ止め金具 昭和コーポレーション 50852585

空調機器用振れ止め金具

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 注文コード50852585 品番KYA3-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様片側タイプ(後付け用) 材質ユニクロ 寸法A(mm)25 寸法B(mm)57 適合ねじW3/8 寸法W(mm)25 寸法t1(mm)1.5 寸法t2(mm)2.5 寸法t3(mm)1.0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50852585 KYA3-S 57628427 KYA3-S 空調機器用振れ止め金具 昭和コーポレーション 空調機器用振れ止め金具 昭和コーポレーション 1パック(16個) 3,998 税込4,398 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57628427
2022-02-19
用途:
天井補強ブレス用
建設業・工事業

従来の溶接による補強ブレスより作業性がアップしてよい製品

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする