※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KYS3-S SCキープY金具(先付片側) 昭和コーポレーション 50852603 KYS3-S SCキープY金具(先付片側) 昭和コーポレーション 50852603

SCキープY金具(先付片側)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 注文コード50852603 品番KYS3-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様片側タイプ(先付け用) 材質ユニクロ 寸法A(mm)25 寸法B(mm)57 適合ねじW3/8 寸法W(mm)25 寸法t1(mm)1.5 寸法t2(mm)2.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50852603 KYS3-S 57628436 KYS3-S SCキープY金具(先付片側) 昭和コーポレーション SCキープY金具(先付片側) 昭和コーポレーション 1パック(16個) 3,998 税込4,398 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする