※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 空調/換気関連部品
昭和コーポレーションの エアコン部材
昭和コーポレーションの 空調用支持金具
SCキープY金具(先付片側)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
50852612
品番
KYS4-S
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
片側タイプ(先付け用)
材質
ユニクロ
寸法A(mm)
32
寸法B(mm)
54
適合ねじ
W1/2
寸法W(mm)
32
寸法t1(mm)
1.5
寸法t2(mm)
2.5