MOT-011 ミラートースター横型 アイリスオーヤマ 50852752 MOT-011 ミラートースター横型 アイリスオーヤマ 50852752 MOT-011 ミラートースター横型 アイリスオーヤマ 50852752 MOT-011 ミラートースター横型 アイリスオーヤマ 50852752 MOT-011 ミラートースター横型 アイリスオーヤマ 50852752

ミラートースター横型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50852752 品番MOT-011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

ミラーガラス調でキッチンやお部屋に馴染むデザイントースターです。
焼き網がせり出すタイプで、奥の調理物も取り出しやすい構造です。
火力調整は4段階で設定でき、トーストはもちろん、お餅、冷凍ピザなど多様なメニューに対応しています。
調理に便利な受け皿、お手入れしやすいパンくずトレー付きです。
最長15分のタイマー設定が出来ます。

消費電力(W)1000 材質本体:銅板(粉体塗装)、庫内・受け皿:メッキ銅板 質量(kg)約3.3 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体)約33.2×約27×約22.1、(庫内)約25×約22×約7.5 タイマー(電源スイッチ兼用)15分 火力調節220W、500W、720W、1000W

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする