特定小電力トランシーバー&レピーター DJ-R200D(L/S)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50852822 品番 DJ-R200DL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥39,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

交互通話・同時通話・中継機能を業界で初めて1台に実装した「元祖」超多機能特小無線機DJ-Rシリーズの最新作。
設定内容を日本語で伝える音声ガイダンス、各種アラームに応用できるショック&温度センサーなど新たな機能をタフなIP67耐塵、防浸ボディに満載。
イヤホンマイクを使ってもIP67、ねじ込み式のプラグを採用。
さらに着信バイブレーターを内蔵、騒音の大きな現場での通話がよりスムーズ。
2つのチャンネルを交互に受信し、2系統の通信にすぐ対応できるデュアルオペレーション搭載。
タイムアウト直前に別のチャンネルに自動で移動することで、キャリアセンス等に掛かる約0.5秒の中断だけで10mWの連続送信ができる「(タイムアウトペナルティ)短縮モード」を初めて採用。
一度行った設定を記憶させ、以後の煩わしいボタン操作を省略できる12chのメモリー。
スタンド不要、外部電源端子からLi-Ionバッテリーパックを直接充電可能。
スマホから簡単に説明書PDFが見られる筐体裏のQRコード。
ショックセンサーを使ったマンダウン機能(一定時間倒れたままだとアラームを無線発報)は
人目に付かない場所での作業者の安全をモニターするだけでなく、簡易警報器等に応用可能。
熱中症アラートや簡易的な温度上昇モニターとして使える、温度センサー。

種類特定小電力トランシーバー トラスコ品番856-9144 厚さ(mm)最薄部:24 寸法(mm)アンテナ部:163.5 質量(g)(乾電池・クリップ含む)172、(電池クリップ含まず)122 定格電圧(V)DC3.0〜3.7(電池端子 チャンネル数47ch(単信20/半複信27) 対応RoHS 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)98.8×55×23.9 機能免許資格不要、特小無線全長(cm)47ch、中継器対応、レピーター機能搭載、テールノイズキャンセラー、着信バイブレーション 消費電流(mA)50mW音声出力時:約160、バッテリーセーブ時:約20、送信時:約70(1mW時約65) マイクロフォン部インピーダンス(Ω)約2 周波数範囲(MHz)421〜440の特小トランシーバー用周波数 電波形式F3E (FM) 防塵防水性能防水(IP67) 送信出力10mW (1mW切り替え可) 外部端子(電源)DC5.0〜6.0V(ジャックEIAJ区分2) 受信方式ダイレクト・コンバージョン 受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD) 動作温度範囲(℃)本体:-10〜+50、充電器:0〜+40 低周波出力内蔵スピーカー最大 400mW以上(8Ω) / 外部出力 80mW以上
注意
※本製品は設計段階で外郭保護等級IP67規格の耐塵防浸試験に合格しており、適合するアクセサリーを使って防水キャップ類を正しく閉めるなど指定の条件を満たしていれば、雨や雪、埃っぽい環境の中でもカバーなしでお使いいただけます。
※但し嵐のような風圧や流水のように水圧が掛かる環境下での性能を保証する物ではありません。金属性、油性、酸や塩分・化学物質を含む等、特殊な粉塵や液体の場合は製品に使われている素材や部品に付着して腐食、劣化や故障の原因になりますが、保証の対象外ですのでご了承ください。
※出荷前に個別検査を行わない「相当品」ですので、汚れたり濡れたりした時は埃を払い、乾いた布で拭くなどのメンテナンスを心がけていただくと永く正常な状態でお使いになれます。
※センサー機能の精度保証は一切できません。個体によるばらつきもございます。あくまで目安としてお使いください。
※温度警告は、無線による発報はできません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする