曜日別特売
TA-11-AW クイックテント 総アルミタイプフレーム+天幕セット Mr Quick 50853452

※色見本

TA-11-AW クイックテント 総アルミタイプフレーム+天幕セット Mr Quick 50853452
TA-11-AW クイックテント 総アルミタイプフレーム+天幕セット Mr Quick 50853452
TA-11-AW クイックテント 総アルミタイプフレーム+天幕セット Mr Quick 50853452

クイックテント 総アルミタイプフレーム+天幕セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード50853452品番TA-11-AW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

パーツ一体式クイックテント・ミスタークイック。あらゆる行事をスピーディーに演出するイベント用テント。設営撤去は二人で簡単にできます。幼稚園・保育園、住宅展示場・現地案内、販売促進、店舗、工事現場等の用途に最適!

寸法(m)1.8×1.8質量(kg)(天幕)4.3kg、(フレーム)16.8kg、(付属物)2.0kg、[総合]23.1kg軒高(m)149~181全高(m)222~254材質(フレーム)アルミ組立方法ワンタッチ式(一体型)RoHS指令(10物質対応)対応材質(天幕)ポリエステル
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,200/税込2,420
北海道地方数量1につき3,200/税込3,520
沖縄地方数量1につき7,500/税込8,250
離島数量1につき7,500/税込8,250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする