防寒ジャンパー(フード付) 48490

(3件のレビュー)
18日以内出荷 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 50853593 品番 48490
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

裏アルミプリントの魔法瓶効果で暖かさを逃がさない。

カーキ サイズEL 種別防寒ジャンパー(フード付) 機能撥水加工、野帳対応、取り外しフード(ファスナー)、防寒、防風 混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/アルミプリント加工タフタ・ポリエステルタフタ 中綿120gキルト 仕様裏地アップ、内ポケット、左袖ペン差し・小物ポケット、袖口アジャスター、裾口ストッパー付ドローコード、衿フリース仕様、袖口内ジャージ仕様、背ネーム、ワッペン、オリジナルスライダー、ハンドウォーマーポケット、反射プリント(右脇ポケット)、反射プリント(後右肩)、オーロラテープ(後身裾)、フロント/樹脂ファスナー、ポケット/樹脂ファスナー、ボタン/金属ボタン 胸囲(cm)136 肩幅(cm)57 袖丈(cm)64 着丈(cm)73 耐水圧(mm)2000 生地オックス 色番013 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-01
用途:
倉庫内作業
自動車・二輪車・自転車関連業

安価でポケットがたくさんある物を探してました
作業着の上から着るので1サイズ上がいいと思います。
着心地は悪くありません
残念な点は少し重いかな

2025-03-05
用途:
屋外作業時
シールドプランニング 様 (サービス業)

冷たい風を凌ぎ、しっかり保温されて機能について問題ない

対象商品:
50853618
2022-04-14
用途:
仕事の時

冷凍倉庫で作業を行う知人に頼まれての購入です。軽くて着心地が良く、冷凍倉庫の中でも寒さをあまり感じることなく、とても重宝しているそうです。あまりに使い勝手がいいため、プライベート使用での追加購入を頼まれました(笑)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする