色ブラック
サイズS
種別防寒パンツ
機能撥水加工、防寒、防風
混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/アルミプリント加工タフタ・ポリエステルタフタ 中綿80gキルト
ウエスト(cm)68〜74
仕様裾口アジャスター、左カーゴポケット(マチ付)、右カーゴポケット(マチ付)、テングダブルドット釦、ワンポイント(左カーゴポケット)、ワッペン(右カーゴポケット)
股下(cm)78
ヒップ(cm)103
耐水圧(mm)2000
生地オックス
色番044
RoHS指令(10物質対応)対応
ワタリ(cm)33