防寒パンツ 48491

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50853819 品番 48491
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥4,059
販売価格(税別)
3,690

裏アルミプリントの魔法瓶効果で暖かさを逃がさない。

ブラック サイズLL 種別防寒パンツ 機能撥水加工、防寒、防風 混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/アルミプリント加工タフタ・ポリエステルタフタ 中綿80gキルト ウエスト(cm)88〜98 仕様裾口アジャスター、左カーゴポケット(マチ付)、右カーゴポケット(マチ付)、テングダブルドット釦、ワンポイント(左カーゴポケット)、ワッペン(右カーゴポケット) 股下(cm)78 ヒップ(cm)119 耐水圧(mm)2000 生地オックス 色番044 RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)37.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする