色ブラック
サイズS
種別防寒コート(フード付)
機能撥水加工、防寒、防風
混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/アルミプリント加工タフタ・ポリエステルタフタ 中綿120gキルト
仕様裏地アップ、内ポケット、左袖ペン差し・小物ポケット、袖口アジャスター、裾口ストッパー付ドローコード、衿フリース仕様、袖口内ジャージ仕様、背ネーム、ワッペン、オリジナルスライダー、ハンドウォーマーポケット、反射プリント(右脇ポケット)、反射プリント(後右肩)、オーロラテープ(後身裾)、フロント/樹脂ファスナー、ポケット/樹脂ファスナー、ボタン/金属ボタン
胸囲(cm)116
肩幅(cm)49
袖丈(cm)59
着丈(cm)74
耐水圧(mm)2000
生地オックス
色番044
RoHS指令(10物質対応)対応