防寒続服(フード付) 48500

(4件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 50854135 品番 48500
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥6,369
販売価格(税別)
5,790

極寒に強い味方!撥水性と防風性を兼ね備えた軽くて動きやすい防寒続服。

ネービー サイズ4L 種別防寒続服 機能撥水加工、消臭、野帳対応、軽量、防風、防寒 混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステル起毛トリコット・ポリエステルタフタ、中綿、身頃100g、袖・フード80g 仕様衿フリース仕様、胴裏(ポリエステル起毛トリコット)、内ポケット、上下開閉式フロントファスナー、ドローコード(フード)、サイドスルーポケット、携帯電話収納ポケット、股ガゼット、左袖ペン差し、袖口アジャスター、背ネーム、ワンポイント(右胸ポケット・ピスポケット)、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩・股)、フロント:樹脂ファスナー、ポケット:樹脂ファスナー 胸囲(cm)134 股下(cm)78 ウエスト(cm)108〜122 肩幅(cm)56 袖丈(cm)66 ヒップ(cm)128 生地高密度タフタ 色番011 RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)39.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-10
用途:
冬キャンプ
自動車・二輪車・自転車関連業

−7℃の朝でも焚火のみですごせました
焚火が爆ぜると穴は開くと思いますが、その覚悟で購入したので寒さ対策としては大満足です

2025-03-17
用途:
タイヤ交換

品番8511-30と同時に購入し比較するとこちらの商品の方が温かさは優っている

対象商品:
50854135
2023-01-17
用途:
除排雪の作業等
運輸・通信業

撥水性と防風性、軽くて動きやすさを兼ね備えた防寒続服と思います。

1人が参考にしています
対象商品:
50854257
2021-01-12
用途:
暖房器具の無いガレージ作業に使用
あづま工芸有限会社 様 (製造業)

着心地良し、防寒良し、インナーは長袖Tシャツとタイツだけで寒くない。防寒つなぎとしてはとても軽いので、作業も捗り疲れも軽減した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする