色チャコールグレー
サイズ4L
種別防寒続服
機能撥水加工、消臭、野帳対応、軽量、防風、防寒
混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステル起毛トリコット・ポリエステルタフタ、中綿、身頃100g、袖・フード80g
仕様衿フリース仕様、胴裏(ポリエステル起毛トリコット)、内ポケット、上下開閉式フロントファスナー、ドローコード(フード)、サイドスルーポケット、携帯電話収納ポケット、股ガゼット、左袖ペン差し、袖口アジャスター、背ネーム、ワンポイント(右胸ポケット・ピスポケット)、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩・股)、フロント:樹脂ファスナー、ポケット:樹脂ファスナー
胸囲(cm)134
股下(cm)78
ウエスト(cm)108〜122
肩幅(cm)56
袖丈(cm)66
ヒップ(cm)128
生地高密度タフタ
色番048
RoHS指令(10物質対応)対応
ワタリ(cm)39.5