Z-DRAGON 製品制電防風ストレッチジャンパー 78030

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 50854345 品番 78030
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥4,059
販売価格(税別)
3,690

ストレッチ性に優れ、防風性も備えた裏フリース素材。
背中にランヤード取付口を装備したフルハーネス対応防寒。

ブラック×ネービー サイズS 種別防風ジャンパー 機能ストレッチ、防風、製品制電、防寒 混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/フリース 仕様背ネーム、ワンポイント、安全帯フックかけDカン、Dカン収納ポケット(胸ポケット内)、チェストベルト通し(このベルトは商品の附属ではありません)、ランヤード取付口、左袖ペン差し、裾ドローコード、反射テープ、フロント:樹脂ファスナー 胸囲(cm)106 肩幅(cm)43 袖丈(cm)56 着丈(cm)64 JIS規格帯電防止 JIS T8118 適合ウエア 生地裏フリースボンディング 色番528 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50854388
2020-02-05
用途:
屋外高所作業
その他業種

大きめ買ったつもりでしたが、思ったより小さかった。
2サイズ大きめでも小さいかもしれない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする