Z-DRAGON 防寒ベスト 78040

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 50854485 品番 78040
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥3,949
販売価格(税別)
3,590

T/Cタフタ×高強度コーデュラ(R)ファブリック素材。
背中にランヤード取付口を装備したフルハーネス対応防寒ベスト。

ネービー サイズS 種別防風ベスト 機能防寒 混率(%)表地/ポリエステル85、綿15、別生地/コーデュラ(R) ナイロン100、裏地/ポリエステルタフタ、中綿 100gキルト 仕様背ネーム、内ポケット、ロゴ入りスライダー、革ラベル(人工皮革)、安全帯フックかけDカン、ランヤード取付口、高強度コーデュラ(R)ファブリック使用(肩・脇ポケット口)、フロント:樹脂ファスナー、ポケット:樹脂ファスナー 胸囲(cm)102 肩幅(cm)38 着丈(cm)61 生地タフタ 色番011 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50854537
2019-12-26
用途:
屋外機械メンテンス時に着用
有限会社 エムシー緑川 様 (建設業・工事業)

身長168cm体重90kgでインナー、作業着の上から着ましたがちょっと大きいです。薄手のジャンバーを着込んでからでもOKでした。2Lでもよかったかなと・・・アーク溶接も行うので綿100%の商品を希望します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする