曜日別特売
78040 Z-DRAGON 防寒ベスト 78040 自重堂 50854537

78040 Z-DRAGON 防寒ベスト 78040 自重堂 50854537
78040 Z-DRAGON 防寒ベスト 78040 自重堂 50854537

Z-DRAGON 防寒ベスト 78040

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ4L
ネービー
内容量1着注文コード50854537品番78040
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥3,949
販売価格(税別)
3,590

T/Cタフタ×高強度コーデュラ(R)ファブリック素材。
背中にランヤード取付口を装備したフルハーネス対応防寒ベスト。

ネービーサイズ4L種別防風ベスト機能防寒混率(%)表地/ポリエステル85、綿15、別生地/コーデュラ(R) ナイロン100、裏地/ポリエステルタフタ、中綿 100gキルト仕様背ネーム、内ポケット、ロゴ入りスライダー、革ラベル(人工皮革)、安全帯フックかけDカン、ランヤード取付口、高強度コーデュラ(R)ファブリック使用(肩・脇ポケット口)、フロント:樹脂ファスナー、ポケット:樹脂ファスナー胸囲(cm)128肩幅(cm)48着丈(cm)69生地タフタ色番011RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50854537
2019-12-26
用途: 屋外機械メンテンス時に着用
有限会社 エムシー緑川建設業・工事業

身長168cm体重90kgでインナー、作業着の上から着ましたがちょっと大きいです。薄手のジャンバーを着込んでからでもOKでした。2Lでもよかったかなと・・・アーク溶接も行うので綿100%の商品を希望します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする