色アーミーグリーン
サイズL
種別防風ベスト
機能防寒
混率(%)表地/ポリエステル85、綿15、別生地/コーデュラ(R) ナイロン100、裏地/ポリエステルタフタ、中綿 100gキルト
仕様背ネーム、内ポケット、ロゴ入りスライダー、革ラベル(人工皮革)、安全帯フックかけDカン、ランヤード取付口、高強度コーデュラ(R)ファブリック使用(肩・脇ポケット口)、フロント:樹脂ファスナー、ポケット:樹脂ファスナー
胸囲(cm)112
肩幅(cm)42
着丈(cm)65
生地タフタ
色番040
RoHS指令(10物質対応)対応