Z-DRAGON 防風ストレッチパーカー 78050

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 50854799 品番 78050
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥3,949
販売価格(税別)
3,590

ストレッチ・防風・耐久撥水・耐水圧5000mmの高機能素材。
カジュアルテイストなデザインで機能性にも富んだ高機能アウター。

カーキ サイズL 種別防風パーカー 機能耐久撥水、防風、ストレッチ、フード取り外し不可、防寒 混率(%)表地/ポリエステル92、ポリウレタン8、裏地/ポリエステル100 仕様背ネーム、ワンポイント、ロゴ刺繍、反射プリント(背中)、小物ポケット(両脇ポケット)、ストッパー付ドローコード、ロゴ入りスライダー、左袖ペン差し、フロント:樹脂ファスナー 胸囲(cm)112 肩幅(cm)46 袖丈(cm)60 着丈(cm)70 耐水圧(mm)5000 生地裏フリースボンディング 色番013 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50854808
2026-02-06
用途:
作業時
建設業・工事業

どこの国の人を基準に作っているのかというぐらいサイズが小さい
余裕をみてLLを買ったのにそれでもかなり小さい
品質は申し分ない

対象商品:
50854853
2022-12-04
用途:
マリーナでの軽作業時

海辺で強風の時にも風を通さず、とてもいいです。脇ポケットの中に内ポケットがあり、スマホなどを入れて動いてもポケットから落ちることがないです。生地は少し固めですが、ストレッチがきいていて、動きやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
50854914
2020-12-04
用途:
畑作業
有限会社ビーピーエム 様

少し小さめです、ワンサイズ上のほうが良い気がします。4L購入しましたが小さかったので5L債購入しました。
着ていないので、性能はまだわかりません。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする