自重堂
自重堂の セーフティスニーカー
自重堂の ローカットセーフティスニーカー
Z-DRAGON セーフティシューズ S5161
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
50855203
品番
S5161
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
スタイリッシュで履きやすいローカットシューズ。
サイズ(cm)
23.0
色
ホワイト
仕様
ベロ部分ブランドネーム、踵部分ブランドロゴ型押し、水や油に強い耐滑ソール
材質
アッパー:合成皮革、ミッドソール:合成ゴム(耐油ラバー)、アウトソール:合成ゴム(耐油ラバー)、先芯:スチール芯
形状
ローカット
質量(g)
約415、標準/26.0cm(片足)
ウィズ
3E
色番
037
RoHS指令(10物質対応)
対応