自重堂
自重堂の セーフティスニーカー
自重堂の ローカットセーフティスニーカー
Z-DRAGON セーフティシューズ S5161
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
24.0
形状
ローカット
色
ホワイト
注文コード
50855228
品番
S5161
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・形状・色
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
スタイリッシュで履きやすいローカットシューズ。
サイズ(cm)
24.0
色
ホワイト
仕様
ベロ部分ブランドネーム、踵部分ブランドロゴ型押し、水や油に強い耐滑ソール
材質
アッパー:合成皮革、ミッドソール:合成ゴム(耐油ラバー)、アウトソール:合成ゴム(耐油ラバー)、先芯:スチール芯
形状
ローカット
質量(g)
約415、標準/26.0cm(片足)
ウィズ
3E
色番
037
RoHS指令(10物質対応)
対応