ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の 形鋼用配線・配管部材
ネグロス電工の Uラック
一般形鋼用管支持金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
50855263
品番
S-PH1
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
適合フランジ厚(mm)
3〜16
寸法A(mm)
30
ねじ寸法
M6×25(くぼみ先)
材質(ボルト)
ステンレス鋼
アズワン品番
64-1091-89
材質/処理
ステンレス鋼(SUS)
注意
※PH1、PH1Wは、みぞ形鋼フランジ部に取り付ける場合は、パイラック用補強金具PHRC□を併用してください。落下の恐れがあります。
※振動する場所では使用しないでください。
※ゆるみ、落下の恐れがあります。