Z-DRAGON セーフティシューズ S5161

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)26.0 形状ローカット ホワイト 注文コード50855264 品番S5161
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・形状・色など42種類から選べます 他の種類を見る

スタイリッシュで履きやすいローカットシューズ。

サイズ(cm)26.0 ホワイト 仕様ベロ部分ブランドネーム、踵部分ブランドロゴ型押し、水や油に強い耐滑ソール 材質アッパー:合成皮革、ミッドソール:合成ゴム(耐油ラバー)、アウトソール:合成ゴム(耐油ラバー)、先芯:スチール芯 形状ローカット 質量(g)約415、標準/26.0cm(片足) ウィズ3E 色番037 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする