Z-DRAGON セーフティシューズ S5161-1

商品レビューを投稿する
42日以内出荷 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 50855806 品番 S5161-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

カジュアル感覚で履きこなす、ローカットシューズ。

サイズ(cm)23.0 インデイゴ 仕様ベロ部分ブランドネーム、踵部分ブランドロゴプリント、水や油に強い耐滑ソール、撥水加工 材質アッパー:ポリエステル、綿、ミッドソール:合成ゴム(耐油ラバー)、アウトソール:合成ゴム(耐油ラバー)、先芯:スチール芯 形状ローカット 質量(g)約425、標準/26.0cm(片足) ウィズ3E 色番143 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする