ユーボン
ユーボンの 結束バンド/結束工具/固定具
ユーボンの マウントベース(結束バンド固定具)
結束バンド 固定ベースABM
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
50855884
品番
ABM-25
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
結束バンドと共に使用し、粘着テープで取り付ける固定具です。
バンド挿入穴が四方向にありますので、取り付けの位置決めは不要です。
色
白
材質
66ナイロン(ABM-20、25はABS)
寸法A(mm)
25.4
寸法D(Φmm)
4
寸法E(mm)
5.1
寸法B(mm)
25.4
寸法C(mm)
4.2
適合タイ
UB80〜UB300
最大静荷重(g)
227