若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の 細ビス
コーススレッド ラッパ小箱(赤箱)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
50855989
品番
WR25ZS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
全長(mm)
25
タイプ
全ねじ
ねじ長さ(mm)
20
頭径(Φmm)
8.0
材質/仕上
鉄/ユニクロ