コーススレッド ラッパ小箱(赤箱)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000本) 注文コード 50855998 品番 WR28ZS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
全長(mm)28 タイプ全ねじ ねじ長さ(mm)23 頭径(Φmm)8.0 材質/仕上鉄/ユニクロ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:246

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-14
用途:
延長コード設置時に使います。

頭の幅がこれ以上小さいと、コードクリップを止められません。長さもこれ以上短いと作業がしにくいです。ちょうど良いサイズです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3961:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする