曜日別特売
LGF-30 強電用ガラス管ヒューズ LGFヒューズ ユーボン 50856006

LGF-30 強電用ガラス管ヒューズ LGFヒューズ ユーボン 50856006
LGF-30 強電用ガラス管ヒューズ LGFヒューズ ユーボン 50856006
LGF-30 強電用ガラス管ヒューズ LGFヒューズ ユーボン 50856006

強電用ガラス管ヒューズ LGFヒューズ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格電流(A)30
内容量1袋(5本)注文コード50856006品番LGF-30
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

LGFヒューズ(AC250V)は、10.3Φ×38.1mm
強電ガラス管ヒューズです。
JIS規格による溶断特性は「NR」です。
「NR」普通溶断形:通電容量(130%)
溶断電流(溶断時間)は、160%(1時間以内)、200%(2分以内)、2000%(0.01秒以上)。
※電気用安全法の施行により、検査機関名<PSE>JET表示しています。

定格電流(A)30定格電圧(V)AC250種類ガラス管ヒューズリード線サイズ(mm)Φ10.3×38.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50856006
2019-10-18
用途: メンテナンス時

価格、品質ともに大満足です。
迅速にご対応頂き大変助かりました。

対象商品 : 50855997
2017-09-27
用途: ホームサウナに使用しましたが、問題ありませんでした。
有限会社バンエース商会サービス業

とても助かりました必要な物が出ればまた注文したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする