強電用ガラス管ヒューズ LGFヒューズ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5本) 注文コード 50856024 品番 LGF-10
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

LGFヒューズ(AC250V)は、10.3Φ×38.1mm
強電ガラス管ヒューズです。
JIS規格による溶断特性は「NR」です。
「NR」普通溶断形:通電容量(130%)
溶断電流(溶断時間)は、160%(1時間以内)、200%(2分以内)、2000%(0.01秒以上)。
※電気用安全法の施行により、検査機関名<PSE>JET表示しています。

定格電流(A)10 定格電圧(V)AC250 種類ガラス管ヒューズ リード線 サイズ(mm)Φ10.3×38.1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:298

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50856006
2019-10-18
用途:
メンテナンス時

価格、品質ともに大満足です。
迅速にご対応頂き大変助かりました。

対象商品:
50855997
2017-09-27
用途:
ホームサウナに使用しましたが、問題ありませんでした。
有限会社バンエース商会 様 (サービス業)

とても助かりました必要な物が出ればまた注文したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする