ユーボン
ユーボンの 検査・測定
ユーボンの 電気工事用テストリード
U-0042 テストリード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
50856164
品番
U-0042
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
U-0042 テストリード
仕様
シールドクリップM両端付き
色
赤・黒 各色5本
寸法L(mm)
500
絶縁耐圧
AC2000V 1分以上
リード線
0.3sq