U-0101B みのむしクリップ ユーボン 50856182

みのむしクリップ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)33
内容量1袋(10個)注文コード50856182品番U-0101B
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

みのむしクリップは、一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
リード線接続はハンダ付です。

全長(mm)33歯幅(mm)2.5通電電流(A)0.5(最大)125VAC最大開口(mm)6材質(本体)鉄+Niメッキ材質(カバー)塩化ビニール絶縁耐圧AC2000V 1分以上絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上くわえ長さ(mm)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50856268
2020-03-19
用途: 電気機器製品検査
製造業

類似型式R,Wと共にBを購入。ブルーではなくブラックでした。

MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。商品情報の改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする