みのむしクリップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 50856234 品番 U-0101G
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

みのむしクリップは、一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
リード線接続はハンダ付です。

全長(mm)33 歯幅(mm)2.5 通電電流(A)0.5(最大)125VAC 最大開口(mm)6 材質(本体)鉄+Niメッキ 材質(カバー)塩化ビニール 絶縁耐圧AC2000V 1分以上 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 くわえ長さ(mm)5.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50856268
2020-03-19
用途:
電気機器製品検査
製造業

類似型式R,Wと共にBを購入。ブルーではなくブラックでした。

MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。商品情報の改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする