手提げ袋 グリーンR

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(50枚×4包) 注文コード50856235 品番32-71005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

古紙パルプ配合率100%再生紙を使用した環境にやさしい紙袋です。表面は鮮やかな緑色で爽やかな印象(内側はクラフト地)。マチが広いのが特徴で、雑貨店などのご使用に向いています。手紐部分は一般的な紙丸紐(茶)。底ボールは付いておりませんので、重量物等のお取扱いにはご注意ください。

マチ(mm)220 幅(mm)350 材質RC100%(120g/m2)、持ち手:紙丸紐(茶) 寸法(幅W×高さH)(mm)350×320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする