ユーボン
ユーボンの 検査・測定
ユーボンの ワニグチクリップ・みの虫クリップ
ワニグチクリップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
50856383
品番
U-0116R
参考基準価格(税別)
¥2,370
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ワニグチクリップは、一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
口の開きが大きいためターミナル等の接続に最適です。
色
赤
材質
(キャブ)ポリエチレン
材質(本体)
鉄+Niメッキ
絶縁耐圧
AC2000V 1分以上
絶縁抵抗
DC500V 100MΩ以上