ユーボン
ユーボンの 検査・測定
ユーボンの ワニグチクリップ・みの虫クリップ
充電クリップ(U-05タイプ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
50856462
品番
U-0501S-B
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
バッテリーターミナル等にクワエやすい設計です。
充電器、計測器、アース用等の使用に最適です。
色
黒
全長(mm)
29
歯幅(mm)
8.6
通電電流(A)
5(最大)125VAC
最大開口(mm)
9
材質(カバー)
塩化ビニール
絶縁耐圧
2000V 1分以上
絶縁抵抗
DC500V 100MΩ以上
くわえ長さ(mm)
9