充電クリップ(U-05タイプ)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 50856478 品番 U-0501S-R
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

バッテリーターミナル等にクワエやすい設計です。
充電器、計測器、アース用等の使用に最適です。

全長(mm)29 歯幅(mm)8.6 通電電流(A)5(最大)125VAC 最大開口(mm)9 材質(カバー)塩化ビニール 絶縁耐圧2000V 1分以上 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 くわえ長さ(mm)9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50856496
2019-12-27
用途:
電気リレー試験等
日本テクノ協力会 様

リレー試験回路の接続に使用、少し当たってもグリップ力があるので非常に安心して使用できる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする