手提げ袋 ウッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(50枚×8包) 注文コード50856479 品番32-71029
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

クラフト地にナチュラルなデザインが特徴的な紙袋です。雑貨店舗など幅広い使用用途でお使いいただけます。手紐部分は一般的な紙丸紐(茶)。底ボールは付いておりませんので、重量物等のお取扱いにはご注意ください。

マチ(mm)115 幅(mm)320 材質未晒(80g/m2)、持ち手:紙丸紐(茶) 寸法(幅W×高さH)(mm)320×320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする