ササガワ
ササガワの 袋・ラッピング用品
ササガワの 紙袋
ササガワの 手提袋
手提げ袋 キューブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10枚×5包)
幅(mm)
280
注文コード
50856515
品番
32-71033
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
マチが広いのが特徴的な白無地の紙袋です。ケーキや引き出物の持ち帰り用など幅広い使用用途でお使いいただけます。手紐部分は一般的な紙3本紐(白)。底ボールが付いているので安定感もあります。
マチ(mm)
250
幅(mm)
280
材質
晒(150g/m
2
)、持ち手:紙3本紐(白)
寸法(幅W×高さH)(mm)
280×280