ササガワ
ササガワの 袋・ラッピング用品
ササガワの 紙袋
ササガワの 手提袋
手提げ袋 キューブ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10枚×5包)
注文コード
50856549
品番
32-71036
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
マチが広いのが特徴的な白無地の紙袋です。ケーキや引き出物の持ち帰り用など幅広い使用用途でお使いいただけます。手紐部分は一般的な紙3本紐(白)。底ボールが付いているので安定感もあります。
マチ(mm)
330
幅(mm)
350
材質
晒(180g/m
2
)、持ち手:紙3本紐(白)
寸法(幅W×高さH)(mm)
350×360