ササガワ
ササガワの 袋・ラッピング用品
ササガワの 紙袋
ササガワの 手提袋
手提げ袋 グロス
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10枚×5包)
注文コード
50856567
品番
32-71038
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
高級感のあるグロス(光沢)PP加工が施された手提げ紙袋です。丈夫で封ができるハッピータックを使用しているので、イベントや説明会などでの資料配布用に最適。底ボールも付いているので安心。
マチ(mm)
90
幅(mm)
270
材質
コ-ト紙+グロスPP(180g/m
2
)、持ち手:ハッピータック(白)
寸法(幅W×高さH)(mm)
270×420