ササガワ
ササガワの 袋・ラッピング用品
ササガワの 紙袋
ササガワの 手提袋
手提げ袋 グロス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10枚×5包)
注文コード
50856585
品番
32-71040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
高級感のあるグロス(光沢)PP加工が施された手提げ紙袋です。丈夫で封ができるハッピータックを使用しているので、イベントや説明会などでの資料配布用に最適。底ボールも付いているので安心。
マチ(mm)
100
幅(mm)
330
材質
コ-ト紙+グロスPP(180g/m
2
)、持ち手:ハッピータック(白)
寸法(幅W×高さH)(mm)
330×460