手提げ袋 グロス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(10枚×5包) 幅(mm)330 注文コード50856619 品番32-71043
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど12種類から選べます 他の種類を見る

高級感のあるグロス(光沢)PP加工が施された手提げ紙袋です。丈夫で封ができるハッピータックを使用しているので、イベントや説明会などでの資料配布用に最適。底ボールも付いているので安心。

マチ(mm)100 幅(mm)330 材質コ-ト紙+グロスPP(180g/m2)、持ち手:ハッピータック(ネイビー) 寸法(幅W×高さH)(mm)330×300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする