ササガワ
ササガワの 袋・ラッピング用品
ササガワの 紙袋
ササガワの 手提袋
手提げ袋 グロス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10枚×5包)
幅(mm)
270
注文コード
50856646
品番
32-71046
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
高級感のあるグロス(光沢)PP加工が施された手提げ紙袋です。丈夫で封ができるハッピータックを使用しているので、イベントや説明会などでの資料配布用に最適。底ボールも付いているので安心。
マチ(mm)
90
幅(mm)
270
材質
コ-ト紙+グロスPP(180g/m
2
)、持ち手:ハッピータック(マロン)
寸法(幅W×高さH)(mm)
270×420