ユーボン
ユーボンの 結束バンド/結束工具/固定具
ユーボンの ケーブルタイ/結束バンド
ユーボンの マーカータイ
線名札(ファイバー製)紐結びタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
寸法(mm)
20×30
注文コード
50856672
品番
WNC-D20M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,600
この商品は
寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。
色
白
材質
ファイバー
ひも長(mm)
120
形状
小判形
寸法(mm)
20×30
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50856672
WNC-D20M
07569485
FN-D-20
ファイバー線名札
篠原電機
1袋(100枚)
¥
1,298
税込
¥
1,428
メーカー違いの相当品です