ユーボン
ユーボンの 結束バンド/結束工具/固定具
ユーボンの ケーブルタイ/結束バンド
ユーボンの マーカータイ
線名札(ファイバー製)紐結びタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
50856688
品番
WNC-D30M
参考基準価格(税別)
¥7,960
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。
色
白
材質
ファイバー
ひも長(mm)
120
形状
小判形
寸法(mm)
30×50