手提げ袋 シルバーボトル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(10枚×10包) 注文コード 50856734 品番 32-71055
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

高級感のあるグロス(光沢)PP加工が施されたボトル用手提げ紙袋です。持ち手は丈夫なPPスピンドル紐。ワインボトル等を固定するパーツが付いているので安定感抜群です。直径80mmまでのボトルに対応しています。

マチ(mm)110 幅(mm)260 材質カ-ド紙+グロスPP(230g/m2)、持ち手:PPスピンドル紐(白) 寸法(幅W×高さH)(mm)260×380

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする