ササガワ
ササガワの 袋・ラッピング用品
ササガワの 紙袋
ササガワの 手提袋
手提げ袋(ボトル)クラフト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(25枚×4包)
幅(mm)
130
材質
未晒 (125g/m
2
)、持ち手:PPスピンドル紐(茶)
注文コード
50856786
品番
32-71060
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・材質
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
クラフト素材が落ち着いた印象のボトル用手提げ紙袋です。持ち手は丈夫なPPスピンドル紐。ワインボトルや長めの品物が入るサイズです。安定感のある底ボール付き。
マチ(mm)
125
幅(mm)
130
材質
未晒 (125g/m
2
)、持ち手:PPスピンドル紐(茶)
寸法(幅W×高さH)(mm)
130×370