ユーボン
ユーボンの ケーブル収納・配線
ユーボンの 電線保護
ユーボンの 電線保護その他関連用品
防水型中継コネクターコードクランプ型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50856803
品番
JB-W305BJ
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
防水コードクランプと端子台一体 5極・7極・11極
保護構造 IP67適合
耐油性
作業性、保守性を重視
用途
センサーリード線の中継ボックス
小型防水中継ボックス
特性
防水
材質
本体・フラ締付キャップ:ナイロン66、蓋パッキングゴムブッシュ:ニトリルゴム、蓋固定ネジ:ステンレス、Wシール:ポリプロピレン、端子金具:真鍮ニッケルメッキ、端子ネジ:クロメートメッキ、ブラインドキャップ:塩ビ系エラストマー
使用温度範囲
-25℃〜80℃
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
電線太さ(mm
2
)
1.25
適合圧着端子
M3使用(圧着端子幅 6.0mm以下)