ユーボン
ユーボンの ワッシャー・スペーサー
ユーボンの スペーサー
ユーボンの 六角
金属六角サポート(UBB)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
寸法L(mm)
15
寸法L1(mm)
7
注文コード
50856846
品番
UBB-5315MF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥660
この商品は
寸法L・寸法L1・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ケース内部で基板を好みの高さに取り付けたり、基板周りにスペースを作るために使用されます。
寸法L(mm)
15
材質
黄銅 メッキ ニッケル
寸法L1(mm)
7
寸法A(mm)
M3
寸法B(mm)
5.5
寸法C(mm)
6
仕様
M3用(メス-オス)
ねじピッチ
ISO規格(ネジ穴及び外面のコーナーは面取りです)