金属六角サポート(UBB)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(8本) 注文コード 50856855 品番 UBB-5320MF
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

ケース内部で基板を好みの高さに取り付けたり、基板周りにスペースを作るために使用されます。

寸法L(mm)20 材質黄銅 メッキ ニッケル 寸法L1(mm)7 寸法A(mm)M3 寸法B(mm)5.5 寸法C(mm)6 仕様M3用(メス-オス) ねじピッチISO規格(ネジ穴及び外面のコーナーは面取りです)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4484:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする